Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Stromshunt,IGBT Halbbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX453GB12E4I33P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX453GB12E4I33P 27897020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 1,35kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke;Stromshunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 703,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,39*
€ 837,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,22*
€ 818,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 605,04*
€ 720,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,78*
€ 701,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 528,98*
€ 629,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,71*
€ 619,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 491,05*
€ 584,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,75*
€ 564,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.