Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper,Thermistor; Ic: 450A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX453GAR12E4S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX453GAR12E4S 27890142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3s
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 1,35kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Frequenzwandler;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper;Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,05*
€ 567,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,15*
€ 559,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,91*
€ 468,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.