Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper,Thermistor; Ic: 450A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX453GAL17E4P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX453GAL17E4P 27894424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 1,35kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 569,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,53*
€ 677,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,38*
€ 649,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,69*
€ 570,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,97*
€ 489,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 387,06*
€ 460,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,78*
€ 448,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.