Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 580A; SEMiX® 3p


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX443KD16P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX443KD16P 27897520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 580A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 8,2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: mit Thermistor (NTC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 506,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,38*
€ 602,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,75*
€ 579,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,87*
€ 509,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,61*
€ 491,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 352,15*
€ 419,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,27*
€ 406,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.