Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX405TMLI12E4B
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX405TMLI12E4B 21919490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 5
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;Dreiphasen-Wechselrichter TNPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.027,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,91*
€ 1.223,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,90*
€ 1.069,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 806,63*
€ 959,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,25*
€ 920,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 734,95*
€ 874,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,11*
€ 865,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,50*
€ 849,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.