Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX404GB12E4S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX404GB12E4S 27890170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 4s
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 658,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,76*
€ 783,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,52*
€ 672,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 507,77*
€ 604,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,72*
€ 587,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,69*
€ 547,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,15*
€ 528,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.