Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX402GB066HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX402GB066HDS 27891100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX2S
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 800A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 444,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,52*
€ 528,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.