Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 350A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX355MLI12M7
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX355MLI12M7 27922120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 5
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 350A
Kollektorstrom im Impuls: 700A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-Level 1-Phasen Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.028,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,07*
€ 1.223,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,45*
€ 1.073,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 810,99*
€ 965,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,01*
€ 935,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 746,61*
€ 888,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,42*
€ 872,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,32*
€ 831,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.