Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 650V; Ic: 300A; SEMiX® 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX305MLI07E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX305MLI07E4 21919430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 5
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-Level 1-Phasen Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 852,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,79*
€ 1.014,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,60*
€ 876,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 661,96*
€ 787,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,89*
€ 767,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 607,52*
€ 722,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,12*
€ 715,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,03*
€ 698,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.