Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX303GB12VS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX303GB12VS 27890131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3s
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 499,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,97*
€ 594,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,42*
€ 556,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,37*
€ 490,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,52*
€ 471,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.