Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX303GB12E4S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX303GB12E4S 27890130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3s
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 508,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,50*
€ 567,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,44*
€ 501,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,52*
€ 487,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 374,64*
€ 445,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,30*
€ 424,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.