Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Stromshunt,IGBT Halbbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX303GB12E4I50P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX303GB12E4I50P 27897007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke;Stromshunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 577,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,89*
€ 687,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,93*
€ 660,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,18*
€ 580,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,84*
€ 565,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 426,39*
€ 507,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,57*
€ 454,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.