Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX302GB17E4S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX302GB17E4S 27892110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX2S
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 565,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,22*
€ 672,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,84*
€ 644,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,23*
€ 566,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,26*
€ 551,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 415,86*
€ 494,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 386,56*
€ 460,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.