Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX302GB066HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX302GB066HDS 27891120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX2S
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 371,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,41*
€ 372,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,13*
€ 364,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.