Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX252GB126HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX252GB126HDS 27890680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX2S
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 418,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,86*
€ 498,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,78*
€ 467,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,16*
€ 391,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,09*
€ 346,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.