Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX206GD12T4P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX206GD12T4P 27896030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 6p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 883,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,75*
€ 1.051,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,87*
€ 1.024,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 756,52*
€ 900,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,72*
€ 885,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 668,68*
€ 795,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,22*
€ 785,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 621,57*
€ 739,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,41*
€ 729,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.