Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX205TMLI12E4B
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX205TMLI12E4B 21919470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 5
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;Dreiphasen-Wechselrichter TNPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 731,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,38*
€ 870,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,17*
€ 761,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 574,92*
€ 684,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,03*
€ 671,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 535,92*
€ 637,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,20*
€ 626,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,83*
€ 587,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.