Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX202GB066HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX202GB066HDS 27891110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX2S
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 323,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.