Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX201GD066HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX201GD066HDS 27891220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX®13
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 609,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,56*
€ 725,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,01*
€ 617,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,86*
€ 535,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 423,73*
€ 504,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,46*
€ 499,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,23*
€ 484,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.