Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX151GD12E4S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX151GD12E4S 27890200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX®13
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 450A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 469,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,72*
€ 558,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,69*
€ 558,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,27*
€ 521,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,99*
€ 496,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.