Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX151GD126HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX151GD126HDS 27890731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX®13
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 651,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,14*
€ 774,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,86*
€ 672,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 507,87*
€ 604,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,54*
€ 595,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 475,40*
€ 565,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,94*
€ 522,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.