Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX151GB17E4S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX151GB17E4S 27892100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX1S
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 450A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 324,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,10*
€ 263,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.