Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX106GD12T4P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX106GD12T4P 27896010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 6p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 576,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,86*
€ 686,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,00*
€ 672,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,87*
€ 582,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 408,39*
€ 485,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.