Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX101GD126HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX101GD126HDS 27890730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX®13
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 540,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,91*
€ 643,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,25*
€ 541,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,09*
€ 471,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,54*
€ 421,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.