Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX101GD066HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX101GD066HDS 27891200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX®13
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 436,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,73*
€ 519,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.