Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Lautstärke; LCD; 4 Ziffern; Mess.Intens.Ton: 30÷130dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Lautstärke; LCD; 4 Ziffern; Mess.Intens.Ton: 30÷130dB
Messgerät: Lautstärke; LCD; 4 Ziffern; Mess.Intens.Ton: 30÷130dB
Artikel-Nr.:
     2805-SEFRAM9835
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Hersteller: SEFRAM
Ausgang: analog
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Äußere Abmessungen: 285x55x25mm
Schallfrequenz: 0,02...8kHz
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion
Messgeräte-Typ: Lautstärke
Gewicht mit Batterie: 185g
Genauigkeit des Schallpegelmessgbereichs: ±1,4dB
Schallpegelmessgbereich: 30...130dB
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SEFRAM:
SEFRAM
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,21*
€ 216,49*
Frei Haus
ab € 186,86*
€ 237,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 206,72*
€ 254,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1938698
ab € 183,79*
Ähnlich
RS Pro
1464650
ab € 153,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.