Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern; 2x/s; I DC: 300÷3000uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern; 2x/s; I DC: 300÷3000uA
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern; 2x/s; I DC: 300÷3000uA
Artikel-Nr.:
     2805-SEFRAM7310
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM7310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: SEFRAM
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige)
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 310g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Abtasten: 2x/s
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 165x80x36mm
Widerstandsmessbereich: 300...30MΩ
DC Strommessbereich: 300...3000µA
DC Spannungsmessbereich: 600V;30V;300V;3V;300mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;300V;30V;3V
Diodentest: 0,5mA
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SEFRAM:
SEFRAM
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.