Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (5000); VDC: 400mV÷600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (5000); VDC: 400mV÷600V
Artikel-Nr.:
     2805-SEFRAM7303
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM7303
EAN/GTIN:
     3701416000079
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEFRAM
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR44 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Standardausstattung: Schutzhülle;feste Messkabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: fest installierte Messkabel
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 115g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 56x112x12mm
Widerstandsmessbereich: 400Ω...40MΩ
DC Spannungsmessbereich: 400mV...600V
AC Spannungsmessbereich: 400mV...600V
Frequenzbereichsmessung: 5...5MHz
Kapazitätsmessbereich: 50nF...1000µF
Batterie/Akku: Batterie LR44 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (5000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,3%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 9 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,6% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,9% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,9%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SEFRAM:
SEFRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.