Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; (6000); 3x/s; VDC: 600mV,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SEFRAM7220
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM7220
EAN/GTIN:
     3701416000109
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEFRAM
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: Volt-Seek-Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 250g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<600Ω
Abtasten: 3x/s
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 76x156x44mm
Widerstandsmessbereich: 600Ω...40MΩ
DC Spannungsmessbereich: 1kV;600mV
AC Spannungsmessbereich: 1kV;600mV
Frequenzbereichsmessung: 100Hz...100kHz
Kapazitätsmessbereich: 1µF...10mF
Diodentest: 1,5V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Software: bei Google Play verfügbar;bei AppStore verfügbar
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,9%+ 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,9%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SEFRAM:
SEFRAM
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,38*
€ 148,32*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 148,34*
Frei Haus
ab € 124,56*
€ 159,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 136,16*
€ 168,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.