Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Grove Starter Kit for LinkIt 7697; Grove


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entw.Kits: Grove Starter Kit for LinkIt 7697; Grove
Entw.Kits: Grove Starter Kit for LinkIt 7697; Grove
Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-110060702
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     GROVE STARTER KIT FOR LINKIT 7697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Setinhalt: Prototypenplatine;Entfernungssensor Modul;Lichtsensor Modul;Relaismodul;Servomechanismus;Motherboard Grove;LED RGB-Modul;Feuchtigkeits-/Temperatursensor;LED-Band;LED rote x5;Verbindungskabel für Prototypenplatine x25;Mikroschalter x5;IMU 9DOF Modul;Anzeigemodul OLED0.96";Widerstand 10kΩ x10;Widerstand 1kΩ x10;Widerstand 330Ω x10;USB-Kabel;potentiometer
Herstellerserie: Grove
Entwicklungskit-Typ: Grove Starter Kit for LinkIt 7697
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SEEED:
SEEED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,71*
€ 116,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,09*
€ 115,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,83*
€ 111,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,14*
€ 101,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,85*
€ 90,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.