Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lage; Beschleunigungssensor,Winkel-; Grove; Modul; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lage; Beschleunigungssensor,Winkel-; Grove; Modul; Ch: 1
Sensor: Lage; Beschleunigungssensor,Winkel-; Grove; Modul; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-105020012
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     6-AXIS ACCELEROMETER&GYROSCOPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: schraubbar
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Modul
Betriebsstrom: 1,25mA
Interface: I2C;Grove Interface (4-wire)
Anzahl Kanäle: 1
Sensor-Art: Winkel-;Beschleunigungssensor
Sensoren-Typ: Lage
Herstellerserie: Grove
Messbereich Beschleunigungssensor: ±2, ±4, ±8, ±16g
Messbereich Gyroskop: ±125, ±245, ±500, ±1000, ±2000°/s
Integrierter Schaltkreis: LSM6DS3
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.