Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Grove; 3,3÷5VDC; Ch: 1; schraubbar; Sensor: atmosphärisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; Grove; 3,3÷5VDC; Ch: 1; schraubbar; Sensor: atmosphärisch
Modul; Grove; 3,3÷5VDC; Ch: 1; schraubbar; Sensor: atmosphärisch
Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-101020068
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     GROVE-BAROMETER (HIGH-ACCURACY)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barometer
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: schraubbar
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Modul
Betriebsstrom: 1,1mA
Schnittstelle: I2C;Grove Interface (4-wire)
Anzahl Kanäle: 1
Abmessungen: 20,4x41,8x9,7mm
Sensor-Art: Barometer
Druckmessbereich: 0,3...1,2Gbar
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Herstellerserie: Grove
Integrierter Schaltkreis: HP206C
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.