Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Feuchtigkeit; Wasser; analog,Grove Interface (4-wire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Feuchtigkeit; Wasser; analog,Grove Interface (4-wire)
Sensor: Feuchtigkeit; Wasser; analog,Grove Interface (4-wire)
Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-101020018
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     WATER SENSOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: schraubbar
Setinhalt: Modul;Verbindungskabel
Interface: analog;Grove Interface (4-wire)
Anzahl Kanäle: 1
Abmessungen: 40x20x12mm
Sensor-Art: Wasser
Sensoren-Typ: Feuchtigkeit
Herstellerserie: Grove
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.