Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 100kHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SE555DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SE555DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 10mA
Versorgungsspannung: 4,5...18V DC
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsstrom: 0,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: monostabil;RC Uhr;astabil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,804*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 1,066*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.