Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SE555 Timer-Stromkreis, SMD, Programmierbar, 0.1MHz, 8-Pin, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264886
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SE555DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2264886
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Timer ICs
Montage-Typ = SMD
Timer-Typ = Programmierbar
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Eingangsfrequenz max. = 0.1MHz
Serie = SE555
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Timer-Typ:
Programmierbar
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Eingangsfrequenz max.:
0.1MHz
Serie:
SE555
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,803*
1
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 1,075*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 975,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.