Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 45V; 10A; PowerDI®5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDT10A45P5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SDT10A45P5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI®5
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,47V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 180A
Leck strom: 80mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.