Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 63W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 4; 6A; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SDS60UQ05
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SDS60UQ05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 63W
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 127x76,2x30,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 6A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsspannung 2: 15V DC
Wirkungsgrad: 80%
Frequenzwechsel: 60kHz
Ausgangsstrom 2: 3A
Ausgangsspannung 3: -15V DC
Ausgangsstrom 3: 0,8A
Ausgangsspannung 4: -5V DC
Ausgangsstrom 4: 800mA
Herstellerserie: SDS
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 112,83*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 91,90*
€ 117,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
SDS60Q LOOM KIT
ab € 6,05*
Zubehör
XP Power
SDS60Q CON KIT
ab € 5,31*
Zubehör
XP Power
SDS60 CON KIT
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.