Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS ±5 V dc, ±15V dc / 3 A, 6 A, 800mA 4-Kanal 63W, EIN 120 → 370 V dc, 90 → 264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227180
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SDS60UQ05
EAN/GTIN:
     5059039969609
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Schaltnetzteil Offene Bauform
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = ±5 V dc, ±15V dc
Ausgangsstrom = 3 A, 6 A, 800mA
Nennleistung = 63W
Anzahl der Ausgänge = 4
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 127mm
Breite = 76.2mm
Tiefe = 30.5mm
Wirkungsgrad = 80%
Temperatur min. = 0°C

XP Power – Serie SDL60 von AC/DC-Netzteilen. Die Serie SDS60 von XP Power bietet eine hervorragende Serie von 60-W-Netzteilen mit Einfach-, Zweifach-, Dreifach- und Vierfachausgängen. Diese äußerst zuverlässigen, kompakten Netzteile verfügen über Ausgangsspannungen von 3,3 bis 38 V und ein Industriestandard-Gehäuse mit den Abmessungen 3 x 5 Zoll. Diese Netzteile sind in Ausführungen mit offener Bauform, U-Kanal und Abdeckung erhältlich und verfügen über einen typischen Wirkungsgrad von 80 %. AC/DC-Netzteile, 60 W Einfach-, Zweifach-, Dreifach- und Vierfachausgänge 0 °C bis +70 °C Betriebstemperatur Passend für 1H-Anwendungen 5 Zoll x 3 Zoll Verpackungsabmessung Ausgangsspannungen von 3,3 V bis 48 V Typischer Wirkungsgrad 80 % Ausführungen mit offener Bauform, U-Kanal und Abdeckung erhältlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5 V dc, ±15V dc
Ausgangsstrom:
3 A, 6 A, 800mA
Nennleistung:
63W
Anzahl der Ausgänge:
4
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
127mm
Breite:
76.2mm
Tiefe:
30.5mm
Wirkungsgrad:
80%
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform, 1227180, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, SDS60UQ05, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 92,77*
€ 119,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 131,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
SDS60Q LOOM KIT
ab € 6,08*
Zubehör
XP Power
SDS60Q CON KIT
ab € 5,36*
Zubehör
XP Power
SDS60 CON KIT
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.