Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 100uH; 720mA; ±10%; Q: 12; Ø: 8mm; H: 5mm; 450mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 100uH; 720mA; ±10%; Q: 12; Ø: 8mm; H: 5mm; 450mΩ
Drossel: Draht; SMD; 100uH; 720mA; ±10%; Q: 12; Ø: 8mm; H: 5mm; 450mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SDR0805-101KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Toleranz: ±10%
Durchmesser: 8mm
Höhe: 5mm
Betriebsstrom: 0,72A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 12
Resonanzfrequenz: 7MHz
Spulenwiderstand: 450mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,273*
20
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,80*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.