Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SDR0805 Drosselspule, 100 μH 720mA mit Ferrit-Kern, 0805 (2012M) Gehäuse / ±10%, Minimum of 7MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229161
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-101KL
EAN/GTIN:
     5059043491448
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 720mA
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Höhe = 5.3mm
Durchmesser = 7.8mm
Abmessungen = 7.8 (Dia.) x 5.3mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 450mΩ
Serie = SDR0805
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = Minimum of 7MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gewickelte Drosseln der Serie SDR0805. Als Serie E12 lieferbar Kleine Baugröße mit nur max. 7,8 mm Durchmesser RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
720mA
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Höhe:
5.3mm
Durchmesser:
7.8mm
Abmessungen:
7.8 (Dia.) x 5.3mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
450mΩ
Serie:
SDR0805
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
Minimum of 7MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule 100 μh, smd drossel, 1229161, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR0805101KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,273*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,80*
2
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.