Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 10uH; 2,3A; ±20%; Q: 25; Ø: 8mm; H: 5mm; 70mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 10uH; 2,3A; ±20%; Q: 25; Ø: 8mm; H: 5mm; 70mΩ
Drossel: Draht; SMD; 10uH; 2,3A; ±20%; Q: 25; Ø: 8mm; H: 5mm; 70mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SDR0805-100ML
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-100ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Durchmesser: 8mm
Höhe: 5mm
Betriebsstrom: 2,3A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Resonanzfrequenz: 22MHz
Spulenwiderstand: 70mΩ
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
2 Tage
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,245*
€ 0,308*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 0,836*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,672* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP002831
ab € 0,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.