Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SDR0805 Drosselspule, 10 μH 3.20A mit Ferrit-Kern 7.80mm / ±20%, 22MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245772
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-100ML
EAN/GTIN:
     5059043794181
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 3.20A
Länge = 7.80mm
Tiefe = 7.80mm
Höhe = 5.30mm
Abmessungen = 7.80 x 5.30mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 0.07Ω
Serie = SDR0805
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 22MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gewickelte Drosseln der Serie SDR0805. Als Serie E12 lieferbar Kleine Baugröße mit nur max. 7,8 mm Durchmesser RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
3.20A
Länge:
7.80mm
Tiefe:
7.80mm
Höhe:
5.30mm
Abmessungen:
7.80 x 5.30mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
0.07Ω
Serie:
SDR0805
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
22MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, 1245772, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR0805100ML, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,245*
€ 0,308*
2
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 0,836*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP002831
ab € 0,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.