Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -500÷500Pa; differenziell; OUT: analog; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -500÷500Pa; differenziell; OUT: analog; -40÷85°C
Sensor: Drücke; -500÷500Pa; differenziell; OUT: analog; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SDP816-500PA
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     1-101595-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: SENSIRION
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -500...500Pa
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: SDP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.