Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmesser; Display: LCD; 200m/s2,200mm/s,2mm; 0,01÷1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingungsmesser; Display: LCD; 200m/s2,200mm/s,2mm; 0,01÷1kHz
Schwingungsmesser; Display: LCD; 200m/s2,200mm/s,2mm; 0,01÷1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-SDL800
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Frequenz: 0,01...1kHz
Interface: RS232
Beleuchtung: ja
Messbereich: 200mm/s;200m/s2;2mm
Abmessungen: 182x73x47,5mm
Messgenauigkeit: ±(5% + 2 Ziffern)
Standardausstattung: Sonde;Koffer;SD Speicherkarte
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Datenregistrierung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Anschluss einer SD Karte möglich
Messgeräte-Typ: Schwingungsmesser
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 806,40*
€ 876,74*
Frei Haus
ab € 778,96*
€ 877,49*
Frei Haus
ab € 848,87*
€ 915,61*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 942,85*
€ 1.005,85*
Frei Haus
ab € 990,62*
€ 1.051,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,74*
€ 1.043,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,92*
€ 1.006,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,88*
€ 985,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,87*
€ 970,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,40*
€ 959,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.