Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborklemme; gelb; 60VDC; 16A; schraubbar; Nickel; Polyamid; 30,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborklemme; gelb; 60VDC; 16A; schraubbar; Nickel; Polyamid; 30,5mm
Laborklemme; gelb; 60VDC; 16A; schraubbar; Nickel; Polyamid; 30,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SDK5230-GE
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 5230 / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: Laborklemme
Montage: schraubbar
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 60V DC
Betriebstemperatur: -25...90°C
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Nickel
Höhe max.: 30,5mm
Anschlüsse: Federklammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,49*
1
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,73*
1
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 9,09*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,25*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.