Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD323; 600mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDB14HS-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SDB14HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,52V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4,4A
Verlustleistung: 0,6W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.