Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Steuerung; SOP8; 1,5A; Ch: 1; 5÷33VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCT2932E
Hersteller:
     STARCHIPS TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SCT2932E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Hersteller: STARCHIPS TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP8
Betriebsspannung: 5...33V DC
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 20ns
Impulsabfallzeit: 20ns
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,85*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 111 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 518 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.