Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Steuerung; SSOP16; 5÷45mA; Ch: 8; 3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCT2167CSSG
Hersteller:
     STARCHIPS TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SCT2167CSSG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Hersteller: STARCHIPS TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP16
Betriebsspannung: 3...5,5V DC
Ausgangsstrom: 5...45mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 80ns
Impulsabfallzeit: 80ns
Anzahl Kanäle: 8
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,08*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.