Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Steuerung; SSOP24; 5÷30mA; Ch: 16; 3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCT2024CSSG
Hersteller:
     STARCHIPS TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SCT2024CSSG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Hersteller: STARCHIPS TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP24
Betriebsspannung: 3...5,5V DC
Ausgangsstrom: 5...30mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 80ns
Impulsabfallzeit: 80ns
Anzahl Kanäle: 16
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.