Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Steuerung; SOP24; 5÷30mA; Ch: 16; 3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCT2024CSOG
Hersteller:
     STARCHIPS TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SCT2024CSOG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Hersteller: STARCHIPS TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP24
Betriebsspannung: 3...5,5V DC
Ausgangsstrom: 5...30mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 80ns
Impulsabfallzeit: 80ns
Anzahl Kanäle: 16
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 93 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 496 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.